Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM453232-3R3KL INDUKTIVITÄT 3.3UH 0.355A 1812 DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858943
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-3R3KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: CM453232
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 355 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 45 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CM453232-3R3KL, 2858943, 285-8943
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,125*
    € 0,437*
    Lager 139
    1258
    € 14,99*
    ab € 0,0962*
    € 0,5868*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5868*
    € 0,69829
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3968*
    € 0,47219
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3135*
    € 0,37307
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2641*
    € 0,31428
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2333*
    € 0,27763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1834*
    € 0,21825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1768*
    € 0,21039
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3613C3R3K
    ab € 0,241*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.