| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2859013 Herst.-Nr.: MH1608-101Y EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: MH1608 Series Ferritmontage: Oberflächenmontage Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608] DC-Nennstrom: 3 ADC-Widerstand, max.: 0.04 ohmToleranz der Impedanz: ± 25% Impedanz: 100 ohmBetriebstemperatur, max.: 125 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 0.8 mmProdukthöhe: 0.8 mmProduktlänge: 1.6 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH1608-101Y, 2859013, 285-9013 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | € 6,90* | ab € 0,0234* | € 0,0322* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0317* | € 0,0496* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0165* | € 0,1013* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,013* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|