Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 0603, 3 A, 40 mΩ, 100 MHz, 100 Ω, ±25 %, MH1608-101Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 0603, 3 A, 40 mΩ, 100 MHz, 100 Ω, ±25 %, MH1608-101Y
Ferritperle, SMD 0603, 3 A, 40 mΩ, 100 MHz, 100 Ω, ±25 %, MH1608-101Y
Artikel-Nr.:
     4502-83D830
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-101Y
EAN/GTIN:
     4099891765965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hochstrom-Chip-Ferrit-Perle, MH1608-101Y, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputzmontage * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungsleitungen * IC-Stromleitungen * Signalleitungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gleichstrom:
3 A
Gleichstromwiderstand:
40 mΩ
Höhe:
0.8 mm
Impedanz:
100 Ω
Länge:
1.6 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,0224*
€ 0,032*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0493*
2 Tage
6689
10
€ 14,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0989*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0489*
€ 0,1602*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,0549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.