Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VY1681M31Y5UQ6TV0 ENTSTÖRKONDENSATOR SCHEIBE 680PF, X1/Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860167
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1681M31Y5UQ6TV0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: VY1 Series
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 760 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 pF
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VY1681M31Y5UQ6TV0, 2860167, 286-0167
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 8,95*
    ab € 0,0726*
    € 0,1371*
    Lager 139
    6623
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0733*
    € 0,5991*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5991*
    € 0,71293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2062*
    € 0,24538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VY1-KIT-MS
    ab € 28,22*
    Ähnlich
    Vishay
    VY11-KIT-CS
    ab € 38,13*
    Ähnlich
    Vishay
    VY1681M31Y5UQ63V0
    ab € 0,0758*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.