Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1813315255 KONDENSATOR, 0.015æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860194
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813315255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: MKT1813 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 11 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, axial kondensator vishay, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813315255, 2860194, 286-0194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    496
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,456*
    € 1,266*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,08*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,33* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.