Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1822410255 KONDENSATOR, 0.1æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860221
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822410255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKT1822 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, mkt-kondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1822410255, 2860221, 286-0221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,45*
    € 1,12*
    Lager 139
    652
    1
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 1,574*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.