Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS 380462 PRÄZISIONS-MILLIOHMMETER 220VAC, 4-DRAHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2862179
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 120 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Gewicht: 680 g
  • Außentiefe: 85 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 1 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Prüfstrom: -
  • Genauigkeit: 0.75% + 4d
  • Widerstandsmessbereich: 0.2 Ohm, 2 Ohm, 20 Ohm, 200 Ohm, 2 kOhm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, EXTECH INSTRUMENTS, 380462, 2862179, 286-2179
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 382,54*
    € 457,46*
    Frei Haus
    ab € 396,05*
    € 462,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 468,53*
    € 542,68*
    Frei Haus
    ab € 496,58*
    € 595,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 542,68*
    € 645,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 538,02*
    € 640,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 494,58*
    € 588,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 485,27*
    € 577,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 468,53*
    € 557,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.