Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 84103C INDUKTIVITÄT 10UH 0.95A 10% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871353
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     84103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 950 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: 8400 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.24 ohm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 84103C, 2871353, 287-1353
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,21*
    € 0,654*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,12*
    € 1,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.