Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0601B7 SCHÜTZ, 2.2KW, 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-288240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0601B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 2.2 kW
  • Betriebsspannung: 24 VAC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 24v ac, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1K0601B7, 288240, 288-240
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 16,79*
    € 23,00*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,88*
    € 24,13*
    € 5,00*
    ab € 18,13*
    € 24,57*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,24*
    € 24,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,20*
    € 46,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,04*
    € 54,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.