Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 9-1415074-1 LEISTUNGSREL 3PDT 10A 240VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885574
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1415074-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 192 ohm
  • Produktpalette: PT
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 9-1415074-1, 2885574, 288-5574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 9,88*
    € 18,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 17,86*
    € 33,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.