Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; 3PDT; USpule: 24VAC; 10A; 10A/250VAC; PT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Schnittstellen; 3PDT; USpule: 24VAC; 10A; 10A/250VAC; PT
Relais: Schnittstellen; 3PDT; USpule: 24VAC; 10A; 10A/250VAC; PT
Artikel-Nr.:
     2805-PT3S7RC4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1415074-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 73,5x58x27mm
Setinhalt: Beschriftungstafel PT17040;Signalmodul PTMV0524;Auswurfschelle PT17016;Sockel PT78730;Relais PT370R24
Spulenwiderstand: 192Ω
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: PT
Spulennennspannung: 24V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 1VA
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Schaltleistung: 2,5kVA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 18,64*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 17,84*
€ 33,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.