Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADACTUS ADA-0169W-LTE ANTENNE, OMNI, 2.5GHZ-2.7GHZ, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885963
Hersteller:
     Adactus
Herst.-Nr.:
     ADA-0169W-LTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: 2.5 GHz
  • Antennenmontage: Mast oder Wand
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 3 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ADACTUS, ADA-0169W-LTE, 2885963, 288-5963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,03*
    € 104,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,93*
    € 95,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,71*
    € 87,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,42*
    € 84,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.