Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 87583-3010RPALF USB-BUCHSE, TYP A, 4POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886116
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87583-3010RPALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse amphenol
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: FCI 87583
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 87583-3010RPALF, 2886116, 288-6116
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    250
    Frei Haus
    ab € 0,547*
    € 0,698*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,27*
    10 Tage
    nicht lagernd
    250
    Frei Haus
    ab € 1,25*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.