Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB A; Buchse; 2.0; SMT; auf PCB; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: USB A; Buchse; 2.0; SMT; auf PCB; vergoldet
Steckverbinder: USB A; Buchse; 2.0; SMT; auf PCB; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-87583-3010RPALF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87583-3010RPALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse amphenol
usb buchse
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 9000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Variante: 2.0
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,547*
€ 0,698*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,27*
10 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.