Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-01639 KABELBINDER, 200MM, NYLON 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886267
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermann tyton kabelbinder polyam...
Kabelbinderfarbe: Gelb
  • Produktpalette: RFID
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinderlänge: 200 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 225 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-01639, 2886267, 288-6267
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,4611*
    € 4,7986*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,075*
    € 4,985*
    27 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 4,07689*
    € 4,99689*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,1278*
    € 5,0578*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 418,48*
    € 526,64*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 526,64*
    € 626,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 489,20*
    € 582,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 468,57*
    € 557,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 458,30*
    € 545,38
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 448,75*
    € 534,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 430,67*
    € 512,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 421,31*
    € 501,36
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 418,48*
    € 497,99
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,1848* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,86*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-00700
    ab € 677,36*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-01582
    ab € 4,54*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-00702
    ab € 450,52*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.