Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RSS070N05FRATB MOSFET, AEC-Q101, N-KANAL, 45V, SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886632
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSS070N05FRATB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.018 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 7 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 45 V
  • Verlustleistung: 2 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RSS070N05FRATB, 2886632, 288-6632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,644*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RSH070N05GZETB
    ab € 0,38*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RSS070N05HZGTB
    ab € 0,722*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.