Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BNE SCHÜTZ, 3PST-NO, 60V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887680
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09BNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 24v, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D09BNE, 2887680, 288-7680
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 46,78*
    € 57,71*
    € 8,95*
    ab € 47,76*
    € 59,94*
    € 5,95*
    ab € 50,13*
    € 60,89*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 50,09*
    € 61,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 85,90*
    € 100,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,49*
    € 119,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,71*
    € 116,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,16*
    € 112,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,21*
    € 108,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 91,01*
    € 108,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 85,90*
    € 102,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.