Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18KUE SCHÜTZ, 3PST-NO, 250V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887685
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D18KUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 10 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 32 A
  • Laststrom, induktiv: 18 A
  • Schaltstrom AC3: 18 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 32 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 3 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D18KUE, 2887685, 288-7685
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 66,42*
    € 77,22*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 69,76*
    € 80,51*
    € 5,00*
    ab € 69,86*
    € 80,68*
    Frei Haus
    ab € 72,00*
    € 83,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 123,97*
    € 137,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,52*
    € 163,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,59*
    € 162,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,32*
    € 159,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,85*
    € 158,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,97*
    € 147,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.