Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D25BNE SCHÜTZ, 3PST-NO, 60V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887686
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D25BNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 15 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: 25 A
  • Schaltstrom AC3: 25 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 3 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 24v, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D25BNE, 2887686, 288-7686
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 80,77*
    € 92,94*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 83,19*
    € 96,12*
    € 5,00*
    ab € 83,76*
    € 96,32*
    Frei Haus
    ab € 87,05*
    € 99,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 148,02*
    € 162,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,76*
    € 193,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,26*
    € 193,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,98*
    € 189,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,02*
    € 188,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,02*
    € 176,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.