Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D25KUE SCHÜTZ, 3PST-NO, 250V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887687
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D25KUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 15 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: 25 A
  • Schaltstrom AC3: 25 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 3 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D25KUE, 2887687, 288-7687
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 80,18*
    € 93,41*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 83,43*
    € 96,64*
    € 5,00*
    ab € 83,31*
    € 96,83*
    Frei Haus
    ab € 87,14*
    € 99,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 148,01*
    € 162,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,84*
    € 193,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,39*
    € 193,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,39*
    € 189,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,04*
    € 188,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,01*
    € 176,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.