Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIA906EDJ-T1-GE3 MOSFET 2FACH N-KANAL, 20V, POWERPAK SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889714
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA906EDJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 4.5 A
  • Produktpalette: TrenchFET Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 4.5 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.037 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.037 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 7.8 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 7.8 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK SC-70
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SIA906EDJ-T1-GE3, 2889714, 288-9714
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 0,35*
    Lager 139
    5850
    1
    € 14,99*
    ab € 0,191*
    € 0,978*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.