Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33931VW MOTORTREIBER, DC-BÜRSTENMOTOR, HSOP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890069
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33931VW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Analoge Treiber ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: DC-Bürstenmotor
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOP
  • Bauform - Treiber: HSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 28 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • IC-Typ: H-Brücken-Motortreiber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller ic, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, NXP, MC33931VW, 2890069, 289-0069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.