Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33HB2001EK MOTORTREIBER, DC-BÜRSTENMOTOR, HSOP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890071
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33HB2001EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: DC-Bürstenmotor
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOP
  • Bauform - Treiber: HSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 28 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • IC-Typ: H-Brücken-Motortreiber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, NXP, MC33HB2001EK, 2890071, 289-0071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.