Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC34931SEK MOTORTREIBER, DC-BÜRSTENMOTOR, HSOP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890073
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC34931SEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Gleichstrom-Bürstenmotor
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOP
  • Bauform - Treiber: HSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 36 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, NXP, MC34931SEK, 2890073, 289-0073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    MC34931EK
    ab € 7,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.