Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BFU520R TRANSISTOR, AEC-Q101, HF, NPN, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890614
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BFU520R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
Produktpalette: BFU520
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 10.5 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-143B
  • Dauer-Kollektorstrom: 5 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 95 hFE
  • Verlustleistung: 450 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, hf-transistor nxp, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, NXP, BFU520R, 2890614, 289-0614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,132*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.