Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BFU530XRR TRANSISTOR, AUTO, HF, NPN, 12V, 11GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890617
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BFU530XRR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
Produktpalette: BFU530XR
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 11 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-143R
  • Dauer-Kollektorstrom: 40 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 95 hFE
  • Verlustleistung: 450 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, hf-transistor nxp, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, NXP, BFU530XRR, 2890617, 289-0617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.