Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5146893-1 BUCHSENLEISTE MEZZANINE 64POS 2REIH 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5146893-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
leiterplattenverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Free Height (FH) Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5146893-1, 2890846, 289-0846
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    650
    Frei Haus
    ab € 2,72*
    € 3,61*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,68*
    € 4,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 650 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 1950 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
    Mindestbestellmenge: 650 Stück ( entspricht € 2.346,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    71439-0464
    ab € 3,50*
    Ähnlich
    Molex
    71439-0964
    ab € 3,42*
    Ähnlich
    Molex
    71439-0864
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.