Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-5177986-2 STIFTLEISTE, STAPELBAR, 60POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890865
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-5177986-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-5177986-2, 2890865, 289-0865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,28*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    61083-064402LF
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.