Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT LJSL7-Y3-1 KABELMARKIERUNG PET 50.8MMX38.1MM WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-2891299
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LJSL7-Y3-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Produktpalette: LJSL
  • Markierungstyp: Selbstlaminierend
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Beschriftung: Leer (keine Beschriftung)
  • Maße Kabelmarkierung: 38.1mm x 50.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 351,22*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,35122* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 461,76*
    € 549,49
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 445,45*
    € 530,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 422,41*
    € 502,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 401,98*
    € 478,36
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 393,60*
    € 468,38
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 385,23*
    € 458,42
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 376,86*
    € 448,46
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 351,22*
    € 417,95
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.