Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT H100X034H1T-B WÄRMESCHR.-MARK.TÜLLE 25.4X8.6MM WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891337
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     H100X034H1T-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Innendurchmesser, max.: 4.7 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: H100
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: -
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 25.4mm x 8.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.124,43*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,22489* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.320,20*
    € 1.571,04
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.298,12*
    € 1.544,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.215,14*
    € 1.446,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.137,94*
    € 1.354,15
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.124,43*
    € 1.338,07
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.