Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLC1M-S4-C KABELBINDER 109MM NYLON 6.6 18LB NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891460
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLC1M-S4-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Pan-Ty PLC
  • Kabelbinder: Miniatur
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 19 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderlänge: 109 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLC1M-S4-C, 2891460, 289-1460
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,123*
    € 0,219*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,31*
    Lager 139
    11
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 17,49*
    € 29,02*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 30,02*
    € 43,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1749* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 180,71*
    Zubehör
    Panduit
    S100X075VATY
    ab € 206,05*
    Zubehör
    Panduit
    T25F-C
    ab € 23,86*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 313,13*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.038,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.