Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit GTS-E Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit GTS-E Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Grau
Panduit GTS-E Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Grau
Panduit GTS-E Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Grau
Panduit GTS-E Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34284532
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GTS-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.3 mm
Tiefe
198.63 mm
Höhe
198.63 mm
Gewicht
294.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ergonomischer Griff
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C86
ab € 0,0545*
Zubehör
Panduit
PLT1M-C76
ab € 90,30*
Zubehör
Panduit
PLT1.5I-C
ab € 0,0285*
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,03031*
Zubehör
Panduit
PLT.6SM-C0
ab € 0,0223*
Zubehör
Panduit
PLT1M-C71
ab € 109,80*
Zubehör
Panduit
PLT4S-C
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.