Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT2I-M6 KABELBINDER 203MM, NYLON 6.6, 40LB, BLAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT2I-M6 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Blau
Panduit PLT2I-M6 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Blau
Artikel-Nr.:
     139-2891504
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinderfarbe: Blau
  • Produktpalette: Pan-Ty PLT
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Querschnitt Intermediate
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 51 mm
  • Kabelbinderlänge: 203 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT2I-M6, 2891504, 289-1504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,19*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07519* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 107,37*
    € 127,77
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 105,84*
    € 125,95
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 99,09*
    € 117,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 95,37*
    € 113,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 93,05*
    € 110,73
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 90,80*
    € 108,05
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 88,82*
    € 105,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 75,19*
    € 89,48
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 177,67*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 314,06*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.038,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.