Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT SE25P-MR0 GEFLECHTSCHLAUCH, PET, 6.35MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891642
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE25P-MR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 305 m
  • Länge - imperial: 1000 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Innendurchmesser: 6.35 mm
  • Schlauchmaterial: PET (Polyethylenterephthalat)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PANDUIT, SE25P-MR0, 2891642, 289-1642
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 198,95*
    € 289,42*
    14 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 239,14*
    € 289,45*
    Lager 139
    3
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 284,68*
    € 473,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 473,87*
    € 563,91
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 461,04*
    € 548,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 397,03*
    € 472,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 347,42*
    € 413,43
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 327,09*
    € 389,24
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 311,58*
    € 370,78
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 298,11*
    € 354,75
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 284,68*
    € 338,77
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,93338* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hsgm
    2700100190
    ab € 62,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.