Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißschneidgeräte und Schweißgeräte
>
Artikel
HSG 0, Plastikschneidegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-08L850
Hersteller:
Hsgm
Herst.-Nr.:
2700100190
EAN/GTIN:
4099891387211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Elektrowerkzeug
Heißschneidegerät
Heißschneider
Lieferung ohne Schneid- und Schmelzspitzen, bitte separat bestellen, zum Schneiden, Trennen und Verschweißen von Geflechtschläuchen und Kunststoffen wie Polyamide, Polyester, Polyäthylen usw. im Kurzzeitbetrieb. Anheizzeit: ca. 6,0 bis 8,0 Sekunden. Leistung: 60 W, Betrieb: 230 V. Schneid- und Schmelzspitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen gesondert bestellt werden. Typ: HSG 0, Plastikschneidegerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Plastikschneidegerät
Leistung:
60 W
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.17737 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißschneidgeräte und Schweißgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Schneidegerät
,
Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneidspitze F-2, 45 mm, L 100 mm für HSG 0, 2700700300
Hsgm
2700700300
ab € 31,08*
Sonstiges
Schneidspitze H, 10 mm, L 105 mm für HSG 0, 2700700600
Hsgm
2700700600
ab € 12,06*
Sonstiges
Schneidspitze HG, 9 mm, L 116 mm für HSG 0, 2700700601
Hsgm
2700700601
ab € 17,92*
Sonstiges
Schneidspitze HSO-N, 9 mm, L 102 mm für HSG 0, 7711000000
Hsgm
7711000000
ab € 17,53*
Sonstiges
Schneidspitze R, 29 mm, L 92 mm für HSG 0, 2700700200
Hsgm
2700700200
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen