Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 5442D PC-OSZILLOSKOP, 60MHZ, 1GSPS, 5.8NS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2893190
Hersteller:
Pico Technology
Herst.-Nr.:
PICOSCOPE 5442D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
pico oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe):
512Mpts
Berechnete Anstiegszeit:
5.8 ns
Bandbreite:
60 MHz
Produktpalette:
PicoScope 5000D Series
Abtastrate:
1 GSPS
Lieferumfang des Kits:
PicoScope 5242D, ein passiver 100 MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 2.0-Kabel MI106, 1.8m, USB 2.0-Kabel TA146 mit zwei Steckern, AC-Netzadapter PS011, 5V, Kurzanleitung
Oszilloskopkanäle:
4 Kanäle
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Netzsteckertyp:
USB
Herstellergewährleistung:
5 Jahre
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Oszilloskope
>
PC-basierte Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Oszilloskope
,
PC-basierte
,
PICO TECHNOLOGY
,
PICOSCOPE 5442D
,
2893190
,
289-3190
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.332,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,03*
€ 1.685,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,88*
€ 1.673,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,14*
€ 1.629,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,10*
€ 1.601,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,79*
€ 1.586,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PICO TECHNOLOGY TA375 PASSIVE PROBE TASTKOPF, OSZILLOSKOP, 100MHZ, 1:1/10:1
Pico Technology
TA375 PASSIVE PROBE
ab € 19,80*
Zubehör
PICO TECHNOLOGY TA384 RIGID TIPS ERSATZ-TASTKOPFSPITZE STARR, OSZILLOSKOP
Pico Technology
TA384 RIGID TIPS
ab € 12,33*
Zubehör
PICO TECHNOLOGY TA385 SPRING TIPS ERSATZ-TASTKOPFSPITZE FEDER OSZILLOSKOP
Pico Technology
TA385 SPRING TIPS
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen