Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC NSYCAG104X95LM BELÜFTUNGSGITTER METALL, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894299
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG104X95LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Zur Verwendung mit: Belüftungssysteme der Produktreihe ClimaSys CV von Schneider
  • Produktpalette: ClimaSys CA
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Gehäuse, Lüfter, Racks, Schränke, SCHNEIDER ELECTRIC, NSYCAG104X95LM, 2894299, 289-4299
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,67*
    € 7,70*
    € 8,95*
    ab € 5,37*
    € 7,93*
    € 5,00*
    ab € 5,88*
    € 8,37*
    € 4,00*
    ab € 6,01*
    € 8,83*
    Lager 139
    117
    € 14,99*
    ab € 6,37*
    € 9,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.