Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR1AFB000MX VANDALENSICHERER SCHALTER SPST, 0.2A, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894368
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AFB000MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: PBA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, PBAR1AFB000MX, 2894368, 289-4368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,50*
    € 145,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,39*
    € 143,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,49*
    € 130,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,13*
    € 109,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,01*
    € 97,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.