Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR2AFB000MX VANDALENSICHERER SCHALTER SPST, 0.2A, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894370
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AFB000MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: PBA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, PBAR2AFB000MX, 2894370, 289-4370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 88,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,51*
    € 157,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,98*
    € 154,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,32*
    € 139,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,95*
    € 117,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,86*
    € 105,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.