Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTB082N65S3F MOSFET, N-KANAL, 650V, 40A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895635
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTB082N65S3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.07 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III FRFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 313 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 40a mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTB082N65S3F, 2895635, 289-5635
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,11*
    € 6,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,16*
    € 11,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NVB082N65S3F
    ab € 4,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.