Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NSVF4015SG4T1G HF-TRANSISTOR AEC-Q101 NPN, 12V, SC-82FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895760
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSVF4015SG4T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 10 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-82FL
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 150 hFE
  • Verlustleistung: 450 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NSVF4015SG4T1G, 2895760, 289-5760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.