Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard, Antenne M830120, 1.575GHz, GPS, Savvi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2896240
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     M830120-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Unterart Anwendung: Antenne
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard M830120
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: M830120
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Ethertronics
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, GPS Antenne, gps antenne, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, AVX, M830120-01, 2896240, 289-6240
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 16,65*
    € 17,78*
    € 8,95*
    ab € 18,13*
    € 19,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.