Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 1004112-C003 LTE/FUNKANTENNE, LIN, 2.7GHZ, 4DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899112
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1004112-C003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Stabantenne
  • Frequenz, min.: 2.5 GHz
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.5
  • Verstärkung: 4 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, KYOCERA AVX, 1004112-C003, 2899112, 289-9112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 8,22*
    € 11,10*
    Lager 139
    424
    1
    € 14,99*
    ab € 28,48*
    € 41,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,48*
    € 49,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,59*
    € 39,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.