Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137195 WERKZEUGBOX OFFEN, PP, 228MMX476MMX230MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900100
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Raaco Toolbox
  • Außenhöhe: 230 mm
  • Außenbreite: 476 mm
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außentiefe: 228 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, raaco werkzeugbox, werkzeugbox, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeugkoffer, RAACO, 137195, 2900100, 290-0100
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,80*
    ab € 17,36*
    € 24,10*
    17 Tage
    unbekannt
    4
    € 7,90*
    ab € 19,85*
    € 26,89*
    28 Tage
    nicht lagernd
    4
    € 5,99*
    ab € 19,74*
    € 27,30*
    21 Tage
    unbekannt
    4
    € 5,45*
    ab € 20,54*
    € 27,56*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 31,07*
    € 42,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,11*
    € 50,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.