Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD2IVN27-UX ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 27V, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900283
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2IVN27-UX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 45 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD2IVN27-UX, 2900283, 290-0283
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0769*
    € 0,4744*
    Lager 139
    3005
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0565*
    € 0,7826*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7826*
    € 0,93129
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5597*
    € 0,66604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4742*
    € 0,5643
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1824*
    € 0,21706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1302*
    € 0,15494
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,913* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.