Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional,doppelt; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional,doppelt; SC70,SOT323
Diode: TVS Array; 28÷38V; 3A; Bidirektional,doppelt; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-PESD2IVN27-UX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2IVN27-UX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Rückspannung max.: 27V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 28...38V
Leck strom: 50nA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0769*
€ 0,4744*
1 Tag
3005
5
€ 14,99*
ab € 0,0565*
€ 0,7826*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.