Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS61WV25616EDBLL-10TLI SRAM, 4MBIT, 10NS, TSOP-II-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901196
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS61WV25616EDBLL-10TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION (ISSI), IS61WV25616EDBLL-10TLI, 2901196, 290-1196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.