Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3130-FA2A-P7T1-W01Q-3A-A040001M THERM. SCHUTZSCHALTER, 2P, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901653
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3130-FA2A-P7T1-W01Q-3A-A040001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: 3130
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 3130-FA2A-P7T1-W01Q-3A-A040001M, 2901653, 290-1653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,91*
    € 47,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,43*
    € 61,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,59*
    € 73,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,19*
    € 71,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,90*
    € 58,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.