Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD57-2-1160-CANOPEN SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 1.01N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902242
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD57-2-1160-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor 48v
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 68 mm
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Motorgröße: 60 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 1.01 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 1,8°, Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD57-2-1160-CANOPEN, 2902242, 290-2242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 408,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 482,89*
    € 574,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 478,15*
    € 569,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 452,01*
    € 537,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 439,18*
    € 522,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 408,79*
    € 486,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1160-CABLE
    ab € 12,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.