Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 423 ENTLÖTLITZE, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2903890
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötchemie
entlötlitze
Litzenmaterial: Oxidfreies Kupfer
  • Länge: 1.5 m
  • Produktpalette: 400
  • Breite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 423, 2903890, 290-3890
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,36*
    € 5,74*
    Lager 139
    79
    € 14,99*
    ab € 3,73*
    € 5,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    424
    ab € 3,36*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    425
    ab € 3,02*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    426
    ab € 3,61*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    427
    ab € 3,43*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    442
    ab € 11,98*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    443
    ab € 12,20*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    444
    ab € 10,45*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    452
    ab € 20,47*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    453
    ab € 19,31*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    454
    ab € 20,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.